充電式ヘッドライト H15R Pro
H15R Coreよりも60%UP(Highモード)レンズの形状も新しく照射距離も最大80%UP
充電方式にはUSB-Cを採用し汎用性がより高くなりました。
Pro仕様で、ヘルメット装着用パーツとヘルメットクリップが付属します。
- トラスコ品番
- 741-2418
- セット内容
- コネクトベースプレート、専用充電池(Li-ion)、充電ケーブル
- 材質
- ポリカーボネート
- 幅(mm)
- 87
- 高さ(mm)
- 50
- 奥行(mm)
- 60
- 保護等級
- IP67
- 光源
- 白色LED
- 使用電池
- リチウムイオン充電池
- 充電時間(時間)
- 5
- 明るさ(Lm)
- 3000 / 1600 / 800 / 15
- 最大点灯時間
- - / 6.75 / 8 / 200(h)
- 内容量
- 1個
ヘッドライト本体 の新着商品
カテゴリ

















![COB LED へッドライト作業灯(充電式) BRIDGE[自動車用品] COB LED へッドライト作業灯(充電式) BRIDGE[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07097531-261109-04.jpg)











