UK8028 うきまろ ピカピカランタン
マイクロUSBでサッと充電でき、バッテリー残量もひと目で確認可能。3秒後に1回押すだけで消せるクイックオフ機能や、前回の設定から点灯するメモリーライト機能も付いていて、毎回手間なく使えます。温かみのある暖色SMDライトは、夜の釣りやキャンプで手元をやさしく照らしてくれます。底面の強力マグネットや吊り下げ用カラビナで、テーブルやランタンフックに固定できるので手元を照らしたり吊るしたりと、使い方次第で楽しさも広がります。
- サイズ
- 65×H46mm
- 質量(g)
- 約94g
- 使用電池
- リチウムイオン1800mAh
- 内容量
- 1個
ギア の新着商品
カテゴリ