曜日別特売
(716955) UK8028 うきまろ ピカピカランタン がまかつ Gamakatsu 05098042

(716955) UK8028 うきまろ ピカピカランタン がまかつ Gamakatsu 05098042
(716955) UK8028 うきまろ ピカピカランタン がまかつ Gamakatsu 05098042
(716955) UK8028 うきまろ ピカピカランタン がまかつ Gamakatsu 05098042

UK8028 うきまろ ピカピカランタン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
05098042
品番
(716955)
販売価格(税込)¥3,564
販売価格(税別)
¥3,240

マイクロUSBでサッと充電でき、バッテリー残量もひと目で確認可能。3秒後に1回押すだけで消せるクイックオフ機能や、前回の設定から点灯するメモリーライト機能も付いていて、毎回手間なく使えます。温かみのある暖色SMDライトは、夜の釣りやキャンプで手元をやさしく照らしてくれます。底面の強力マグネットや吊り下げ用カラビナで、テーブルやランタンフックに固定できるので手元を照らしたり吊るしたりと、使い方次第で楽しさも広がります。

サイズ
65×H46mm
質量(g)
約94g
使用電池
リチウムイオン1800mAh

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする