UK8035 うきまろ ぽいぽいポーチ
釣りなどのアウトドアにぴったりな、持ち運びしやすいシリコン製のゴミ入れポーチ。マグネット開閉式でサッと開け閉めでき、破損やサビの心配もなく水洗いもラクラクでいつでも清潔に使えます。約68gと軽量で、カラビナ付だからベルトループやバッグにサッと取り付けOK。アンチダストコーティングでホコリも付きにくく、快適に使えるのもうれしいポイント♪電子タバコの吸い殻入れとしても活躍します。
- 色
- イエロー
- サイズ
- 約Φ90×W45mm
- 質量(g)
- 約68
- 耐熱温度(℃)
- 約150
- 素材
- [本体] シリコン / ネオジウム磁石、[カラビナ] アルミニウム
- 内容量
- 1個
ギア の新着商品
カテゴリ





























