曜日別特売
#イエロー(781717) UK8035 うきまろ ぽいぽいポーチ がまかつ Gamakatsu 05098008

#イエロー(781717) UK8035 うきまろ ぽいぽいポーチ がまかつ Gamakatsu 05098008
#イエロー(781717) UK8035 うきまろ ぽいぽいポーチ がまかつ Gamakatsu 05098008
#イエロー(781717) UK8035 うきまろ ぽいぽいポーチ がまかつ Gamakatsu 05098008

UK8035 うきまろ ぽいぽいポーチ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
05098008
品番
#イエロー(781717)
販売価格(税込)¥1,782
販売価格(税別)
¥1,620

釣りなどのアウトドアにぴったりな、持ち運びしやすいシリコン製のゴミ入れポーチ。マグネット開閉式でサッと開け閉めでき、破損やサビの心配もなく水洗いもラクラクでいつでも清潔に使えます。約68gと軽量で、カラビナ付だからベルトループやバッグにサッと取り付けOK。アンチダストコーティングでホコリも付きにくく、快適に使えるのもうれしいポイント♪電子タバコの吸い殻入れとしても活躍します。

色
イエロー
サイズ
約Φ90×W45mm
質量(g)
約68
耐熱温度(℃)
約150
素材
[本体] シリコン / ネオジウム磁石、[カラビナ] アルミニウム

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする