Power Delivery対応 GaN AC充電器/65W/USB Type-C 1ポート/ブラック
最大65WのUSB Power Delivery(PD)3.0に対応した、シンプルで使いやすいUSB Type-C PD充電器です。GaN(窒化ガリウム)を採用することで、高出力ながら小形・軽量化を実現。USB Type-Cポートを1ポート搭載し、スマートフォンやタブレット、携帯ゲーム機はもちろん、対応するノートパソコンなど幅広い機器を充電できます。単独使用時は最大65W(20V/3.25A)の高出力に対応し、PPSにも対応しているため、対応機器に合わせて効率よく充電できます。AC100-240Vに対応し、国内はもちろん海外でも使用可能。小形・軽量で持ち運びにも便利なため、自宅やオフィス、出張・旅行など、さまざまなシーンで手軽に使用できる充電器です。
- 内容量
- 1個
AC充電器 の新着商品
USB充電器/1ポートUSB-A/最大12W/5V/2.4A/iPhone Pro / 17 / 16・iPad・Samsung Galaxy対応/ブラックStarTech.com税込¥2,748¥2,498カテゴリ