バッテリー充電ステーション
学校や企業でのタブレット運用を効率化する、GH-PS5AC専用充電ステーション。GH-SSBTPB200CS3-WH を最大5台までまとめて充電・管理できる専用モデルです。
充電方法は非常に簡単。GH-SSBTPB200CS3-WHを各スロットにセットするだけで充電が開始される接点充電方式を採用しているため、毎回ケーブルを接続する必要がありません。授業後や業務終了後の回収・充電作業を効率化し、管理担当者の負担を軽減します。
また、最大5台のモバイルバッテリーを一括管理できるため、GIGAスクール構想による1人1台端末運用を行う学校や、研修用タブレット・貸出端末を管理する企業や自治体に最適です。未使用時の持ち出し防止ロック機能やケンジントンロックにも対応しており、盗難対策にも配慮されています。
充電・保管・管理を一元化し、端末運用をよりスムーズにサポート。複数台のモバイルバッテリーを安全かつ効率的に運用したい学校・教育機関・企業におすすめの専用充電ソリューションです。
- 付属品
- ステーション専用USB Type-C to Type-C充電ケーブル(1m/2m・100W対応)、ACアダプタ、取扱説明書/保証書
- 質量(g)
- 約915
- 出力
- 定格電圧/電流:DC20V 各スロット1A 接続方式:接点充電端子
- 出力電圧(V)
- 5/3A、 9/3A、 12/3A、 15/3A、 20/5A PPS: 3.3~21 Max5A(/電流)
- 入力
- AC 100~240V 50/60Hz、定格電圧/電流:DC20V 5A 接続方式:USB-C
- 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 約233×192×205(ハンドル含む)
- 内容量
- 1台
注意
※本製品は GH-SSBTPB200CS3-WH 専用の充電ステーションです。その他のモバイルバッテリーではご利用いただけません。AC充電器 の新着商品
カテゴリ














![glo専用マグネット式充電スタンド サンコー[日用品] glo専用マグネット式充電スタンド サンコー[日用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)







