サンコー[日用品]
glo専用マグネット式充電スタンド
トラスコ品番
162-1574
適合機種
glo専用、専用カバーを付けたまま利用可能(※一部カバーは除く)
質量(g)
26
電源(V)
USBより給電※5V2Aの出力可能なUSB-ACアダプタをご利用ください
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
48×70×16※突起物含まず
ケーブル長(mm)
400(コネクタ含まず)
内容量
1台
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05821011
MGCSTFGL
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください