8畳用パネルライト 導光板タイプ
「導光板タイプ」は、LEDの光を薄い板の中に広げ、板の面全体が光るように見せる方式です。光源の粒が目立ちにくく、すっきりした薄型デザインでお部屋を照らします。8畳用で、リモコンによる10段階調光・11段階調色、常夜灯、おやすみタイマー、メモリ機能を搭載。引掛けシーリング式で簡単に取り付けられます。
- 材質
- 樹脂
- 寸法(mm)
- Φ550×高さ92
- 質量(kg)
- 2.2
- 取付
- 引掛けシーリング式
- 消費電力(W)
- 36
- 全光束(Lm)
- 最大4200
- 定格寿命(時間)
- 40000
- 機能
- 常夜灯2段階、メモリボタン
- 色温度(K)
- 3000~6500
- タイマー
- 10分・30分OFF
- 色調
- 11段階
- 光色
- 電球色~昼光色
- 適用畳数
- 8
- 調光範囲
- 10段階
- 内容量
- 1台
シーリングライト の新着商品
カテゴリ

















