曜日別特売
DCC8-TM 8畳用パネルライト 導光板タイプ 東京メタル 05286728

DCC8-TM 8畳用パネルライト 導光板タイプ 東京メタル 05286728
DCC8-TM 8畳用パネルライト 導光板タイプ 東京メタル 05286728
DCC8-TM 8畳用パネルライト 導光板タイプ 東京メタル 05286728
DCC8-TM 8畳用パネルライト 導光板タイプ 東京メタル 05286728
DCC8-TM 8畳用パネルライト 導光板タイプ 東京メタル 05286728
DCC8-TM 8畳用パネルライト 導光板タイプ 東京メタル 05286728
DCC8-TM 8畳用パネルライト 導光板タイプ 東京メタル 05286728
DCC8-TM 8畳用パネルライト 導光板タイプ 東京メタル 05286728

8畳用パネルライト 導光板タイプ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
05286728
品番
DCC8-TM
参考基準価格(税別)¥19,500販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
¥13,980

「導光板タイプ」は、LEDの光を薄い板の中に広げ、板の面全体が光るように見せる方式です。光源の粒が目立ちにくく、すっきりした薄型デザインでお部屋を照らします。8畳用で、リモコンによる10段階調光・11段階調色、常夜灯、おやすみタイマー、メモリ機能を搭載。引掛けシーリング式で簡単に取り付けられます。

材質
樹脂
寸法(mm)
Φ550×高さ92
質量(kg)
2.2
取付
引掛けシーリング式
消費電力(W)
36
全光束(Lm)
最大4200
定格寿命(時間)
40000
機能
常夜灯2段階、メモリボタン
色温度(K)
3000~6500
タイマー
10分・30分OFF
色調
11段階
光色
電球色~昼光色
適用畳数
8
調光範囲
10段階

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする