MDSTL01-HC30K-16D-W マイクロトリムレスダウンライト”角型” TOKISTAR 05285642

MDSTL01-HC30K-16D-W マイクロトリムレスダウンライト”角型” TOKISTAR 05285642
MDSTL01-HC30K-16D-W マイクロトリムレスダウンライト”角型” TOKISTAR 05285642
MDSTL01-HC30K-16D-W マイクロトリムレスダウンライト”角型” TOKISTAR 05285642
MDSTL01-HC30K-16D-W マイクロトリムレスダウンライト”角型” TOKISTAR 05285642
MDSTL01-HC30K-16D-W マイクロトリムレスダウンライト”角型” TOKISTAR 05285642

マイクロトリムレスダウンライト”角型”

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
この商品は光源色・配光角度・色など60種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
光源色
3000K
配光角度(°)
16
色(本体)
ホワイト
注文コード
05285642
品番
MDSTL01-HC30K-16D-W
参考基準価格(税別)¥32,000販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
¥28,980

開口穴□35mm
極小トリムレスダウンライト新登場

光源色
3000K
色(本体)
ホワイト
配光角度(°)
16
演色性(Ra)
95(高演色タイプ)
消費電力(W)
2.6
定格電圧(V)
DC24
製品質量(g)
100
主材質
本体:アルミ、発光部:PMMA
RoHS指令(10物質対応)
対応
調光方式
PWM
注意
※LED用直流電源をご使用いただくことで点灯します。
※調光器・電源装置・スレーバー別売
※詳細につきましては配線図・ご注文時の注意をご確認ください。
※【必須】
※LPS-M-21.6-24A 点灯可能数1~8灯
※【トキスター調光器を使用する場合】
※LC-M-DMRJ/A
※LC-M-SLV 点灯可能数1~8灯
※【他社製調光器を使用する場合】
※LC-M-PWM-SCDPJ 点灯可能数1~8灯
※LC-M-SLV 点灯可能数1~8灯

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする