ENDO(遠藤照明)
ベースダウンライト
付属品
LEDモジュール,下面拡散カバー
仕様
断熱施工:不可
材質
コーン:アルミ
色
白コーン
色温度(K)
3000
光源寿命
40000h
入数
1台
枠
アルミダイカスト
埋込穴長(mm)
85
LED交換
不可
電源ユニット
別売
内容量
1台(1台)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05286746
ERD7565WA
¥
16,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください