ERD7565WA ベースダウンライト ENDO(遠藤照明) 05286746

ERD7565WA ベースダウンライト ENDO(遠藤照明) 05286746
ERD7565WA ベースダウンライト ENDO(遠藤照明) 05286746
ERD7565WA ベースダウンライト ENDO(遠藤照明) 05286746

ベースダウンライトERD7565WA

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1台(1台)
注文コード
05286746
品番
ERD7565WA
参考基準価格(税別)¥16,000販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
¥11,980
付属品
LEDモジュール,下面拡散カバー
仕様
断熱施工:不可
材質
コーン:アルミ
色
白コーン
色温度(K)
3000
光源寿命
40000h
入数
1台
枠
アルミダイカスト
埋込穴長(mm)
85
LED交換
不可
電源ユニット
別売

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする