ENDO(遠藤照明)
ユニバーサルダウンライト
付属品
LEDモジュール
仕様
断熱施工:不可
材質
コーン:アルミダイカスト
色
白艶消し
色温度(K)
3000
光源寿命
40000h
入数
1台
枠
アルミダイカスト
埋込穴長(mm)
73
LED交換
不可
電源ユニット
別売
内容量
1台(1台)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05286771
ERD7304WA
¥
15,500
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください