ERD7304WA ユニバーサルダウンライト ENDO(遠藤照明) 05286771

ERD7304WA ユニバーサルダウンライト ENDO(遠藤照明) 05286771
ERD7304WA ユニバーサルダウンライト ENDO(遠藤照明) 05286771
ERD7304WA ユニバーサルダウンライト ENDO(遠藤照明) 05286771

ユニバーサルダウンライト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1台(1台)
注文コード
05286771
品番
ERD7304WA
参考基準価格(税別)¥15,500販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
¥10,980
付属品
LEDモジュール
仕様
断熱施工:不可
材質
コーン:アルミダイカスト
色
白艶消し
色温度(K)
3000
光源寿命
40000h
入数
1台
枠
アルミダイカスト
埋込穴長(mm)
73
LED交換
不可
電源ユニット
別売

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする