曜日別特売

LEDシーリングライト 調光 昼光色 リモコン付 Φ400mm

LEDシーリングライト 調光 昼光色 リモコン付 Φ400mm - オーム電機LEDシーリングライト 調光 昼光色 リモコン付 Φ400mm - オーム電機LEDシーリングライト 調光 昼光色 リモコン付 Φ400mm - オーム電機LEDシーリングライト 調光 昼光色 リモコン付 Φ400mm - オーム電機LEDシーリングライト 調光 昼光色 リモコン付 Φ400mm - オーム電機LEDシーリングライト 調光 昼光色 リモコン付 Φ400mm - オーム電機LEDシーリングライト 調光 昼光色 リモコン付 Φ400mm - オーム電機LEDシーリングライト 調光 昼光色 リモコン付 Φ400mm - オーム電機

10段階の調光機能で、部屋や使用シーンに合わせて明るさを調整できるLEDシーリングライト
昼光色の明るい光で、リビングや子供部屋、書斎などの室内照明におすすめ
電源ON/OFF、調光、常夜灯、30分オフタイマーを操作できるリモコン付き
直径約400mmのすっきりしたサイズで、丸型蛍光灯から器具ごとの交換にもおすすめ
常夜灯機能を搭載し、LED5年保証対象

仕様
常夜灯あり
光源色
昼光色
本体高さ(mm)
約81
使用場所
室内
リモコン
あり
本体寸法 直径(mm)
約400
調光範囲
10段階
切タイマー
30分
演色性(Ra)
85
内容量
1組
注意
※全光束、消費電力、固有エネルギー消費効率は100%点灯時の値です。
※LED光源は交換できません。
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
全光束(Lm)
本体質量(kg)
エネルギー消費効率(Lm/W)
適用畳数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05286807LE-Y38D12MK395500約0.9141~12
オープン
¥4,998
¥5,498(税込)
5日以内出荷
05286886LE-Y26D6MK273690約0.8136.6~6
オープン
¥3,500
¥3,850(税込)
4日以内出荷
05286902LE-Y29D8MK294100約0.8141.4~8
オープン
¥3,998
¥4,398(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする