曜日別特売
LE-Y29D8MK LEDシーリングライト 調光 昼光色 リモコン付 Φ400mm オーム電機 05286902

LE-Y29D8MK LEDシーリングライト 調光 昼光色 リモコン付 Φ400mm オーム電機 05286902
LE-Y29D8MK LEDシーリングライト 調光 昼光色 リモコン付 Φ400mm オーム電機 05286902
LE-Y29D8MK LEDシーリングライト 調光 昼光色 リモコン付 Φ400mm オーム電機 05286902
LE-Y29D8MK LEDシーリングライト 調光 昼光色 リモコン付 Φ400mm オーム電機 05286902
LE-Y29D8MK LEDシーリングライト 調光 昼光色 リモコン付 Φ400mm オーム電機 05286902

LEDシーリングライト 調光 昼光色 リモコン付 Φ400mm

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
適用畳数~8
消費電力(W)29
内容量1組注文コード05286902品番LE-Y29D8MK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
¥3,998

10段階の調光機能で、部屋や使用シーンに合わせて明るさを調整できるLEDシーリングライト
昼光色の明るい光で、リビングや子供部屋、書斎などの室内照明におすすめ
電源ON/OFF、調光、常夜灯、30分オフタイマーを操作できるリモコン付き
直径約400mmのすっきりしたサイズで、丸型蛍光灯から器具ごとの交換にもおすすめ
常夜灯機能を搭載し、LED5年保証対象

消費電力(W)
29
全光束(Lm)
4100
本体質量(kg)
約0.8
エネルギー消費効率(Lm/W)
141.4
適用畳数
~8
仕様
常夜灯あり
光源色
昼光色
本体高さ(mm)
約81
使用場所
室内
リモコン
あり
本体寸法 直径(mm)
約400
調光範囲
10段階
切タイマー
30分
演色性(Ra)
85
取扱説明書:(4.04MB)
注意
※全光束、消費電力、固有エネルギー消費効率は100%点灯時の値です。
※LED光源は交換できません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする