曜日別特売

LEDシーリングライト 調光調色 リモコン付

LEDシーリングライト 調光調色 リモコン付 - オーム電機LEDシーリングライト 調光調色 リモコン付 - オーム電機LEDシーリングライト 調光調色 リモコン付 - オーム電機LEDシーリングライト 調光調色 リモコン付 - オーム電機LEDシーリングライト 調光調色 リモコン付 - オーム電機LEDシーリングライト 調光調色 リモコン付 - オーム電機LEDシーリングライト 調光調色 リモコン付 - オーム電機LEDシーリングライト 調光調色 リモコン付 - オーム電機

10段階調光・11段階調色で、部屋や時間帯に合わせて明るさと光色を調整できるLEDシーリングライト
電源ON/OFF、調光・調色、常夜灯、オフタイマーを操作できるリモコン付き
30分・60分のオフタイマーを搭載し、就寝時などの消し忘れ防止に便利
丸型蛍光灯から器具ごと交換しやすく、リビングや寝室などの照明におすすめ
平均演色評価数Ra89、常夜灯機能を搭載したLED5年保証対象商品

仕様
常夜灯あり
本体高さ(mm)
約82
色調
11段階
リモコン
あり
本体寸法 直径(mm)
約450
調光範囲
10段階
切タイマー
30・60分
演色性(Ra)
89
内容量
1組
注意
※100%点灯時の明るさです。
※LED光源は交換できません。
※LED素子には光色、明るさにばらつきがある場合があります。
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
全光束(Lm)
本体質量(kg)
エネルギー消費効率(Lm/W)
適用畳数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05286877LE-Y29T8K294000(電球色時:3600,昼光色時:3900)約1.1137.9~8
オープン
¥5,798
¥6,378(税込)
4日以内出荷
05286990LE-Y26T6K263800(電球色時:3300,昼光色時:3600)約1.1146.1~6
オープン
¥4,998
¥5,498(税込)
4日以内出荷
05287051LE-Y38T12K385100(電球色時:4500,昼光色時:5000)約1.2134.2~12
オープン
¥6,998
¥7,698(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする