曜日別特売
LE-Y26T6K LEDシーリングライト 調光調色 リモコン付 オーム電機 05286990

LE-Y26T6K LEDシーリングライト 調光調色 リモコン付 オーム電機 05286990
LE-Y26T6K LEDシーリングライト 調光調色 リモコン付 オーム電機 05286990
LE-Y26T6K LEDシーリングライト 調光調色 リモコン付 オーム電機 05286990
LE-Y26T6K LEDシーリングライト 調光調色 リモコン付 オーム電機 05286990
LE-Y26T6K LEDシーリングライト 調光調色 リモコン付 オーム電機 05286990
LE-Y26T6K LEDシーリングライト 調光調色 リモコン付 オーム電機 05286990

LEDシーリングライト 調光調色 リモコン付LE-Y26T6K

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
適用畳数~6
消費電力(W)26
内容量1組注文コード05286990品番LE-Y26T6K
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
¥4,998

10段階調光・11段階調色で、部屋や時間帯に合わせて明るさと光色を調整できるLEDシーリングライト
電源ON/OFF、調光・調色、常夜灯、オフタイマーを操作できるリモコン付き
30分・60分のオフタイマーを搭載し、就寝時などの消し忘れ防止に便利
丸型蛍光灯から器具ごと交換しやすく、リビングや寝室などの照明におすすめ
平均演色評価数Ra89、常夜灯機能を搭載したLED5年保証対象商品

消費電力(W)
26
全光束(Lm)
3800(電球色時:3300,昼光色時:3600)
本体質量(kg)
約1.1
エネルギー消費効率(Lm/W)
146.1
適用畳数
~6
仕様
常夜灯あり
本体高さ(mm)
約82
色調
11段階
リモコン
あり
本体寸法 直径(mm)
約450
調光範囲
10段階
切タイマー
30・60分
演色性(Ra)
89
取扱説明書:(3.9MB)
注意
※100%点灯時の明るさです。
※LED光源は交換できません。
※LED素子には光色、明るさにばらつきがある場合があります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする