和風シーリングライト 調色

和風シーリングライト 調色 - タキズミ(TAKIZUMI)和風シーリングライト 調色 - タキズミ(TAKIZUMI)和風シーリングライト 調色 - タキズミ(TAKIZUMI)和風シーリングライト 調色 - タキズミ(TAKIZUMI)和風シーリングライト 調色 - タキズミ(TAKIZUMI)
付属品
調色調光機能付リモコン、リモコンホルダー、単4形乾電池×2本、木ねじ×2本
材質
アクリルカバー
幅(mm)
□560
質量(kg)
2
取付
ワンタッチ取付
高さ(mm)
159
備考
安心の5年保証・信頼の日本製
スイッチ
【プルレススイッチ】全灯→メモリー点灯→常夜灯
定格寿命(時間)
40000(光束維持率70%)
その他の機能
節電機能付、メモリー点灯機能付
色温度(K)
6500~3000
光源色
昼光色~電球色
色調
調色昼光色~電球色
入数
1台
グリーン購入法
適合
枠
木製
切タイマー
30/60分
演色性(Ra)
85
調光機能
連続調光100%~約20%
内容量
1台
注意
※他の調光器とは併用できません。
※AC100Vで仕様してください。
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
適用畳数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05486429GDK14308411394700~14畳用
オープン
¥19,980
¥21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
05486438GDK1230837137.85100~12畳用
オープン
¥17,980
¥19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
05486700GDK8030828.9134.93900~8畳用
オープン
¥15,980
¥17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする