- 消費電力(W)
- 37
- エネルギー消費効率(Lm/W)
- 137.8
- 光束(Lm)
- 5100
- 適用畳数
- ~12畳用
- 付属品
- 調色調光機能付リモコン、リモコンホルダー、単4形乾電池×2本、木ねじ×2本
- 材質
- アクリルカバー
- 幅(mm)
- □560
- 質量(kg)
- 2
- 取付
- ワンタッチ取付
- 高さ(mm)
- 159
- 備考
- 安心の5年保証・信頼の日本製
- スイッチ
- 【プルレススイッチ】全灯→メモリー点灯→常夜灯
- 定格寿命(時間)
- 40000(光束維持率70%)
- その他の機能
- 節電機能付、メモリー点灯機能付
- 色温度(K)
- 6500~3000
- 光源色
- 昼光色~電球色
- 色調
- 調色昼光色~電球色
- 入数
- 1台
- グリーン購入法
- 適合
- 枠
- 木製
- 切タイマー
- 30/60分
- 演色性(Ra)
- 85
- 調光機能
- 連続調光100%~約20%