洋風シーリングライト 省エネモデル 調色
- 付属品
- 単色調光機能付リモコン、リモコンホルダー、単4形乾電池×2本、木ねじ×2本
- 仕様
- カバー・本体:防虫仕様
- 材質
- アクリルカバー
- 幅(mm)
- Φ480
- 質量(kg)
- 1.3
- 取付
- ワンタッチ取付
- 高さ(mm)
- 139
- 備考
- 安心の5年保証・信頼の日本製
- スイッチ
- 【プルレススイッチ】全灯→メモリー点灯→常夜灯
- 定格寿命(時間)
- 40000(光束維持率70%)
- 色温度(K)
- 6500
- 光源色
- 昼光色
- 入数
- 1台
- グリーン購入法
- 適合
- 切タイマー
- 30/60分
- 演色性(Ra)
- 83
- 調光機能
- 連続調光100%~約20%
- 内容量
- 1台
注意
※他の調光器とは併用できません。※AC100Vで仕様してください。
シーリングライト の新着商品
カテゴリ















