RHD14290 洋風シーリングライト 省エネモデル 調色 タキズミ(TAKIZUMI) 05486499

RHD14290 洋風シーリングライト 省エネモデル 調色 タキズミ(TAKIZUMI) 05486499
RHD14290 洋風シーリングライト 省エネモデル 調色 タキズミ(TAKIZUMI) 05486499
RHD14290 洋風シーリングライト 省エネモデル 調色 タキズミ(TAKIZUMI) 05486499

洋風シーリングライト 省エネモデル 調色

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
適用畳数~14畳用
消費電力(W)41
光束(Lm)6099
内容量1台注文コード05486499品番RHD14290
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
¥14,980
消費電力(W)
41
その他の機能
メモリー点灯機能付、節電機能付、ON/OFFタイマー機能付、るすばん機能付
エネルギー消費効率(Lm/W)
148.7
光束(Lm)
6099
適用畳数
~14畳用
付属品
単色調光機能付リモコン、リモコンホルダー、単4形乾電池×2本、木ねじ×2本
仕様
カバー・本体:防虫仕様
材質
アクリルカバー
幅(mm)
Φ480
質量(kg)
1.3
取付
ワンタッチ取付
高さ(mm)
139
備考
安心の5年保証・信頼の日本製
スイッチ
【プルレススイッチ】全灯→メモリー点灯→常夜灯
定格寿命(時間)
40000(光束維持率70%)
色温度(K)
6500
光源色
昼光色
入数
1台
グリーン購入法
適合
切タイマー
30/60分
演色性(Ra)
83
調光機能
連続調光100%~約20%
注意
※他の調光器とは併用できません。
※AC100Vで仕様してください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする