7075トレックチェア

7075トレックチェア - ロゴス

航空機の素材に使用される7075超々ジュラルミン製フレームを採用。
頑丈でありながら、超軽量を実現したコンパクトチェア。
背を倒して折りたためば、厚さ約4.5cmと超スリムに。

用途
軽くて丈夫なコンパクトチェア。
耐荷重(kg)
(約)120
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)
(約)48×24.5×29
主材質
7075超々ジュラルミン、ポリエステル(PUコーティング)
全質量(g)
(約)400
デザイン
SNOOPY(スヌーピー)
座面高(cm)
(約)26
収納時寸法(cm)
(約)縦24.5×横34.5×高さ4.5
内容量
1脚
注意
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0566226986001133
¥4,000
¥4,400(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥600/税込¥660
北海道地方1¥900/税込¥990
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする