7075トレックチェア

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃5日以内出荷とは
内容量
1脚
注文コード
05662269
品番
86001133
販売価格(税込)¥4,400
販売価格(税別)
¥4,000

航空機の素材に使用される7075超々ジュラルミン製フレームを採用。
頑丈でありながら、超軽量を実現したコンパクトチェア。
背を倒して折りたためば、厚さ約4.5cmと超スリムに。

用途
軽くて丈夫なコンパクトチェア。
耐荷重(kg)
(約)120
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)
(約)48×24.5×29
主材質
7075超々ジュラルミン、ポリエステル(PUコーティング)
全質量(g)
(約)400
デザイン
SNOOPY(スヌーピー)
座面高(cm)
(約)26
収納時寸法(cm)
(約)縦24.5×横34.5×高さ4.5
注意
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥600/税込¥660
北海道地方数量1につき¥900/税込¥990
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする