Smile LOGOS おともチェア
お子さまの成長に合わせて座面の高さを2段階で調節できる、成長に寄り添う子供用チェアです。
成長に合わせて長く使える設計で、キャンプやピクニックはもちろん、お絵かきやお食事など、ご自宅での使用にもぴったり。
座面の生地は取り外して洗えるため、食べこぼしや泥汚れもお手入れが簡単。
脚部には床を傷つけにくい樹脂パーツを採用し、フローリングでも安心して使用できます。
また、丈夫なスチールフレームを採用し、耐荷重約80kgの安心設計です。
- 用途
- 成長に合わせて高さを変えられる!子供の時間に寄り添う子供用チェア。
- 仕様
- 高さ2段階調節可能・生地取り外し可能
- サイズ(cm)
- (約)幅37×奥行36cm×高さ54/59
- 耐荷重(kg)
- (約)80
- 構成
- 本体、収納袋
- 座高(mm)
- (約)250/320
- 収納寸法(mm)
- (約)縦200×横200×高さ600
- 主材質
- スチール、ポリエステル(PVCコーティング)
- 総質量(kg)
- (約)2
- 内容量
- 1台
注意
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 1 | ¥700/税込¥770 |
| 北海道地方 | 1 | ¥1,000/税込¥1,100 |
| 沖縄地方 | 1 | お送りできません |
| 離島 | 1 | お送りできません |
アウトドアチェア の新着商品
カテゴリ





















