曜日別特売

Smile LOGOS おともチェア

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送代引不可特別運賃5日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
05663082
品番
73389010
販売価格(税込)¥6,490
販売価格(税別)
¥5,900

お子さまの成長に合わせて座面の高さを2段階で調節できる、成長に寄り添う子供用チェアです。
成長に合わせて長く使える設計で、キャンプやピクニックはもちろん、お絵かきやお食事など、ご自宅での使用にもぴったり。
座面の生地は取り外して洗えるため、食べこぼしや泥汚れもお手入れが簡単。
脚部には床を傷つけにくい樹脂パーツを採用し、フローリングでも安心して使用できます。
また、丈夫なスチールフレームを採用し、耐荷重約80kgの安心設計です。

用途
成長に合わせて高さを変えられる!子供の時間に寄り添う子供用チェア。
仕様
高さ2段階調節可能・生地取り外し可能
サイズ(cm)
(約)幅37×奥行36cm×高さ54/59
耐荷重(kg)
(約)80
構成
本体、収納袋
座高(mm)
(約)250/320
収納寸法(mm)
(約)縦200×横200×高さ600
主材質
スチール、ポリエステル(PVCコーティング)
総質量(kg)
(約)2
注意
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥700/税込¥770
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする