Ultra Light 7075 キュービックチェア ワイド
軽さと強さを兼ね備えた7075超々ジュラルミンを採用した「ULTRA LIGHT 7075シリーズ」の超小型ワイドチェア。
約450gの超軽量設計ながら、耐荷重約120kgを実現しました。
従来品より四隅のステンレスパーツをコンパクト化することで、座ったときにパーツがお尻に当たりにくく、快適な座り心地を実現。
ハイキングや登山、ツーリング、釣り、運動会、チェアリングなど、荷物をできるだけ軽くコンパクトにしたいアウトドアシーンで活躍します。
- 用途
- 強度と軽さの7075超々ジュラルミンフレーム!耐荷重120kg&スリム収納の超小型ワイドチェア。
- 質量(g)
- 総:(約)450
- タイプ
- ワイド
- サイズ(cm)
- (約)高さ27×幅25×奥行25
- 耐荷重(kg)
- (約)120
- 構成
- 本体、収納袋
- 収納寸法(mm)
- (約)縦120×横120×高さ330
- 主材質
- 7075超々ジュラルミン、ポリエステル(PUコーティング)
- 内容量
- 1脚
注意
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 1 | ¥600/税込¥660 |
| 北海道地方 | 1 | ¥900/税込¥990 |
| 沖縄地方 | 1 | お送りできません |
| 離島 | 1 | お送りできません |
アウトドアチェア の新着商品
カテゴリ





















