曜日別特売

Ultra Light 7075 キュービックチェア ワイド

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送代引不可特別運賃翌々日出荷とは
内容量
1脚
注文コード
05663161
品番
73369040
販売価格(税込)¥3,960
販売価格(税別)
¥3,600

軽さと強さを兼ね備えた7075超々ジュラルミンを採用した「ULTRA LIGHT 7075シリーズ」の超小型ワイドチェア。
約450gの超軽量設計ながら、耐荷重約120kgを実現しました。
従来品より四隅のステンレスパーツをコンパクト化することで、座ったときにパーツがお尻に当たりにくく、快適な座り心地を実現。
ハイキングや登山、ツーリング、釣り、運動会、チェアリングなど、荷物をできるだけ軽くコンパクトにしたいアウトドアシーンで活躍します。

用途
強度と軽さの7075超々ジュラルミンフレーム!耐荷重120kg&スリム収納の超小型ワイドチェア。
質量(g)
総:(約)450
タイプ
ワイド
サイズ(cm)
(約)高さ27×幅25×奥行25
耐荷重(kg)
(約)120
構成
本体、収納袋
収納寸法(mm)
(約)縦120×横120×高さ330
主材質
7075超々ジュラルミン、ポリエステル(PUコーティング)
注意
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥600/税込¥660
北海道地方数量1につき¥900/税込¥990
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする