Ultra Light 7075 タイニーチェア
軽量と強度の究極バランスを追求した「ULTRA LIGHT 7075シリーズ」のタイニーチェア。
フレームには航空機にも使用される7075超々ジュラルミンフレームを採用し、耐荷重120kgと高い強度ながらも重さ約750gと軽さも両立しました。
キャンプや登山、ツーリング、釣り、フェスなど荷物をできるだけ軽くしたいアウトドアシーンで活躍します。
- 用途
- 強度と軽さを両立した7075超々ジュラルミンフレーム採用!背もたれ付きタイニーチェア。
- 仕様
- 背面ポケット付・収納バッグ付
- 質量(g)
- 総:(約)750
- タイプ
- ハイバック
- サイズ(cm)
- (約)高さ49×幅34×奥行34
- 耐荷重(kg)
- (約)120
- 構成
- 本体、収納袋
- 座高(mm)
- (約)250
- 収納寸法(mm)
- (約)縦130×横130×高さ480
- 主材質
- 7075超々ジュラルミン、ポリエステル(PUコーティング)
- 内容量
- 1脚
注意
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 1 | ¥700/税込¥770 |
| 北海道地方 | 1 | ¥1,000/税込¥1,100 |
| 沖縄地方 | 1 | お送りできません |
| 離島 | 1 | お送りできません |
アウトドアチェア の新着商品
カテゴリ















