Ultra Light 7075 タイニーチェア

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃翌々日出荷とは
内容量
1脚
注文コード
05663109
品番
73369030
販売価格(税込)¥5,280
販売価格(税別)
¥4,800

軽量と強度の究極バランスを追求した「ULTRA LIGHT 7075シリーズ」のタイニーチェア。
フレームには航空機にも使用される7075超々ジュラルミンフレームを採用し、耐荷重120kgと高い強度ながらも重さ約750gと軽さも両立しました。
キャンプや登山、ツーリング、釣り、フェスなど荷物をできるだけ軽くしたいアウトドアシーンで活躍します。

用途
強度と軽さを両立した7075超々ジュラルミンフレーム採用!背もたれ付きタイニーチェア。
仕様
背面ポケット付・収納バッグ付
質量(g)
総:(約)750
タイプ
ハイバック
サイズ(cm)
(約)高さ49×幅34×奥行34
耐荷重(kg)
(約)120
構成
本体、収納袋
座高(mm)
(約)250
収納寸法(mm)
(約)縦130×横130×高さ480
主材質
7075超々ジュラルミン、ポリエステル(PUコーティング)
注意
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥700/税込¥770
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする