卓上炉端グリルM
卓上で使えるグリルの特徴は、横長デザインとカラーリング。
卓上でもテーブル面を有効に使える。テーブルの上で炉端風にわいわいBBQを楽しむことができる。
火床は左右にスライドするので、燃料の継ぎ足しも簡単。
お手軽に設置できる卓上BBQグリル。
- 用途
- テーブル面を有効に使える、炉端風の横長グリル。
- タイプ
- 横長炉端グリル
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
- [組立時](約)50×23.5×18
- 主材質
- スチール
- 寸法(縦×横)(cm)
- [焼網](約)44×18
- 収納時寸法(cm)
- (約)縦23.5×横50×高さ10.5
- 総質量(kg)
- (約)2.4
- 内容量
- 1台
注意
※組立式製品の特性上、組立後のサイズは一定ではありません。記載サイズは目安です。※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥700/税込¥770 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥1,000/税込¥1,100 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
商品説明動画
コンロ/グリル の新着商品
ノースイーグル アウトドア コンロ・燃料・着火材 2WAYバーベキューコンロ450 ブラック バーベキュー BBQ コンロ NorthEagleNORTH EAGLE(ノースイーグル)税込¥3,628¥3,298
ノースイーグル アウトドア コンロ・燃料・着火材 コンパクト3WAYバーベキュー430 バーベキュー BBQ コンロ NorthEagleNORTH EAGLE(ノースイーグル)税込¥2,968¥2,698カテゴリ
































