曜日別特売
81060940 卓上炉端グリルM ロゴス 05662820

81060940 卓上炉端グリルM ロゴス 05662820
81060940 卓上炉端グリルM ロゴス 05662820
81060940 卓上炉端グリルM ロゴス 05662820
81060940 卓上炉端グリルM ロゴス 05662820
81060940 卓上炉端グリルM ロゴス 05662820
81060940 卓上炉端グリルM ロゴス 05662820
81060940 卓上炉端グリルM ロゴス 05662820
81060940 卓上炉端グリルM ロゴス 05662820
81060940 卓上炉端グリルM ロゴス 05662820
81060940 卓上炉端グリルM ロゴス 05662820

卓上炉端グリルM

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃5日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
05662820
品番
81060940
販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
¥4,198

卓上で使えるグリルの特徴は、横長デザインとカラーリング。
卓上でもテーブル面を有効に使える。テーブルの上で炉端風にわいわいBBQを楽しむことができる。
火床は左右にスライドするので、燃料の継ぎ足しも簡単。
お手軽に設置できる卓上BBQグリル。

用途
テーブル面を有効に使える、炉端風の横長グリル。
タイプ
横長炉端グリル
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
[組立時](約)50×23.5×18
主材質
スチール
寸法(縦×横)(cm)
[焼網](約)44×18
収納時寸法(cm)
(約)縦23.5×横50×高さ10.5
総質量(kg)
(約)2.4
注意
※組立式製品の特性上、組立後のサイズは一定ではありません。記載サイズは目安です。
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥700/税込¥770
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バーベキューコンロ/グリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする