研磨輪 100X25X12.7

研磨輪 100X25X12.7 - イチグチ

遠心力によって広がる研磨布が作業します。
回転数を変えることによって、ワークへの当り具合を自在に調整することが可能です。
硬く平らなワークには回転数を高くして、軟らかく不規則な形状のワークには、回転数を低くして作業してください。
頑固なサビ落しから、曲面研磨、ヘアーライン入れなど多様な作業が可能です。

用途
サビ落とし。
クリーニング。
平面、曲面の研磨。
厚さ(mm)
25
外径(mm)
100
穴径(mm)
12.7
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(5個)
注意
※使用される回転工具の取扱説明書をよくお読み頂き、回転数・回転方向・直径・穴径・軸径等の使用条件が適合する事をご確認ください。
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05671536FW10025-150150
¥1,650
¥1,398
¥1,538(税込)
3日以内出荷
返品不可
05672988FW10025-6060
¥1,500
¥1,298
¥1,428(税込)
3日以内出荷
返品不可
05676890FW10025-4040
¥1,500
¥1,298
¥1,428(税込)
3日以内出荷
返品不可
05682036FW10025-240240
¥1,920
¥1,598
¥1,758(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする