Minimo
クッションサンダー サンドペーパー入り放射タイプ
加工素材へのあたりがソフトでなじみが良く、平面、曲面を問わず作業ができます。
研削時の発熱が少なく被削材の研削焼けが起こりません。
トラスコ品番
853-0098
種別
サンドペーパー入り放射タイプ
軸径(Φmm)
6
幅(mm)
25
粒度
#400
全長(mm)
66
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
8000
外径(mm)
40
先端径(Φmm)
40
内容量
1本
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04689278
EA5404
¥
2,010
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
9日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください