曜日別特売

軽量パイプ柄フォーク4本爪 ハイブリッド

軽量パイプ柄フォーク4本爪 ハイブリッド - Family Tree軽量パイプ柄フォーク4本爪 ハイブリッド - Family Tree軽量パイプ柄フォーク4本爪 ハイブリッド - Family Tree軽量パイプ柄フォーク4本爪 ハイブリッド - Family Tree

刈り草、わら、たい肥などの移動に!
アルミパイプシャフトを採用! 約1240gで軽くて使いやすい
軽いアルミ製のグリップとシャフトに丈夫な鉄製爪部。扱いやすい軽量タイプ
色は爪部がシルバーブルー、アルミパイプ部がシルバーで材質により色を変えています。

用途
刈り草、わら、堆肥などの移動に。
規格
メーカー比20%軽量化
本体寸法(mm)
L1130×W210×H・D40
本体質量(g)
1240
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0566722133136
オープン
¥2,498
¥2,748(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「土農具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする