富士
木柄 フォーク
木柄なので手になじみ、冬場は寒さ・冷たさを回避できます。
用途
酪農など牧草を扱う現場に。
農作業や園芸、清掃作業等、幅広く活躍します。
材質(柄部)
木
内容量
1本
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(kg)
柄長さ(mm)
爪長さ(mm)
爪数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04858301
-
225×370×1120
1.8
670
370
5
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
6日以内出荷
04858310
-
225×350×1120
1.7
680
350
4
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
6日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください