SKH ハンドタップ メートルねじ・並目 【上#3】

SKH ハンドタップ メートルねじ・並目 【上#3】 - イシハシ精工SKH ハンドタップ メートルねじ・並目 【上#3】 - イシハシ精工

一般的なタップであらゆる方面で使用されています。

用途
加工ねじ:メートルねじ並目
被削材:炭素鋼、アルミ合金、合金鋼。
材質
SKH
先端
上
食付
先端:1.5山
RoHS指令(10物質対応)
対応
加工ねじ
メートルねじ
内容量
1本
全17種類を絞り込む
全長(mm)
ねじ長さ(mm)
下穴径(Φmm)
シャンク径(mm)
17種類すべて表示中
注文コード
品番
全長(mm)
下穴径(Φmm)
ねじ長さ(mm)
シャンク径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05672358IS-H-HT-M2.6X0.45-3442.2163
¥1,700
¥1,298
¥1,428(税込)
10日以内出荷
返品不可
05672778IS-H-HT-M22X2.5-311519.55517
¥15,980
¥11,980
¥13,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
05672857IS-H-HT-M12X1.75-38210.3388.5
¥3,660
¥2,698
¥2,968(税込)
10日以内出荷
返品不可
05672970IS-H-HT-M27X3.0-3130246220
¥28,810
¥19,980
¥21,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
05673986IS-H-HT-M2X0.4-3401.6153
¥2,460
¥1,798
¥1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
05674501IS-H-HT-M2.3X0.4-3421.9153
¥2,220
¥1,598
¥1,758(税込)
10日以内出荷
返品不可
05674519IS-H-HT-M4X0.7-3523.3205
¥1,260
¥899
¥989(税込)
5日以内出荷
返品不可
05676208IS-H-HT-M9X1.25-3727.8307
¥2,840
¥1,998
¥2,198(税込)
10日以内出荷
返品不可
05677030IS-H-HT-M10X1.5-3758.5327
¥2,620
¥1,898
¥2,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
05679638IS-H-HT-M30X3.5-313526.56523
¥35,620
¥25,980
¥28,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
05682061IS-H-HT-M3.5X0.6-3482.9184
¥1,480
¥1,098
¥1,208(税込)
10日以内出荷
返品不可
05682526IS-H-HT-M20X2.5-310517.55015
¥11,980
¥8,598
¥9,458(税込)
10日以内出荷
返品不可
05684599IS-H-HT-M14X2.0-388124210.5
¥5,060
¥3,698
¥4,068(税込)
10日以内出荷
返品不可
05685247IS-H-HT-M5X0.8-3604.2225.5
¥1,320
¥949
¥1,044(税込)
10日以内出荷
返品不可
05685518IS-H-HT-M4.5X0.75-3553.8205
¥1,730
¥1,298
¥1,428(税込)
10日以内出荷
返品不可
05686532IS-H-HT-M8X1.25-3706.8306.2
¥2,060
¥1,498
¥1,648(税込)
10日以内出荷
返品不可
05687128IS-H-HT-M11X1.5-3809.6388
¥4,260
¥2,998
¥3,298(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする