IS-H-HT-M4X0.7-3 SKH ハンドタップ メートルねじ・並目 【上#3】 イシハシ精工 05674519

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SKH ハンドタップ メートルねじ・並目 【上#3】

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
全長(mm)52
ねじ長さ(mm)20
シャンク径(mm)5
内容量1本注文コード05674519品番IS-H-HT-M4X0.7-3
参考基準価格(税別)¥1,260販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
¥899

一般的なタップであらゆる方面で使用されています。

用途
加工ねじ:メートルねじ並目
被削材:炭素鋼、アルミ合金、合金鋼。
全長(mm)
52
下穴径(Φmm)
3.3
ねじ長さ(mm)
20
シャンク径(mm)
5
材質
SKH
先端
上
食付
先端:1.5山
RoHS指令(10物質対応)
対応
加工ねじ
メートルねじ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする