イシハシ精工
SKH ハンドタップ メートルねじ・並目 【上#3】
一般的なタップであらゆる方面で使用されています。
用途
加工ねじ:メートルねじ並目
被削材:炭素鋼、アルミ合金、合金鋼。
材質
SKH
先端
上
食付
先端:1.5山
RoHS指令(10物質対応)
対応
加工ねじ
メートルねじ
内容量
1本
お気に入りに追加
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
下穴径(Φmm)
ねじ長さ(mm)
シャンク径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05675542
IS-H-HT-M3X0.5-3
46
2.5
18
4
¥
1,340
¥
959
¥
1,055
(税込)
10日以内出荷
返品不可
05675998
IS-H-HT-M2.5X0.45-3
44
2.1
16
3
¥
1,920
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
10日以内出荷
返品不可
05679681
IS-H-HT-M16X2.0-3
95
14
45
12.5
¥
6,760
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
10日以内出荷
返品不可
05683506
IS-H-HT-M7X1.0-3
65
6
26
6.2
¥
1,880
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
10日以内出荷
返品不可
05686166
IS-H-HT-M24X3.0-3
120
21
58
19
¥
19,880
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
10日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ハンドタップの種類