※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イシハシ精工
SKH ハンドタップ メートルねじ・並目 【上#3】
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全長(mm)
44
44
46
65
95
120
ねじ長さ(mm)
16
16
18
26
45
58
シャンク径(mm)
3
3
4
6.2
12.5
19
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
05675998
品番
IS-H-HT-M2.5X0.45-3
参考基準価格(税別)
¥1,920
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
一般的なタップであらゆる方面で使用されています。
用途
加工ねじ:メートルねじ並目
被削材:炭素鋼、アルミ合金、合金鋼。
全長(mm)
44
下穴径(Φmm)
2.1
ねじ長さ(mm)
16
シャンク径(mm)
3
材質
SKH
先端
上
食付
先端:1.5山
RoHS指令(10物質対応)
対応
加工ねじ
メートルねじ
商品豆知識
ハンドタップの種類