SKH ハンドタップ メートルねじ・並目 【中#2】
一般的なタップであらゆる方面で使用されています。
- 用途
- 加工ねじ:メートルねじ並目
被削材:炭素鋼、アルミ合金、合金鋼。
- 材質
- SKH
- 全長(mm)
- 120
- 先端
- 中
- 下穴径(Φmm)
- 21
- ねじ長さ(mm)
- 58
- 食付
- 先端:5山
- シャンク径(mm)
- 19
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 加工ねじ
- メートルねじ
- 内容量
- 1本
注意
※DVI端子から音声信号の伝送はできません。※DVIデュアルリンクモードには対応しておりません。
※本製品に接続するケーブルは5m以下のものをご使用ください。
※切替器・分配器等を併用した場合の表示動作保証はいたしかねます。
商品豆知識
ハンドタップ の新着商品
カテゴリ














