※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イシハシ精工
SKH ハンドタップ メートルねじ・並目 【中#2】
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
05687180
品番
IS-H-HT-M24X3.0-2
参考基準価格(税別)
¥19,880
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
一般的なタップであらゆる方面で使用されています。
用途
加工ねじ:メートルねじ並目
被削材:炭素鋼、アルミ合金、合金鋼。
材質
SKH
全長(mm)
120
先端
中
下穴径(Φmm)
21
ねじ長さ(mm)
58
食付
先端:5山
シャンク径(mm)
19
RoHS指令(10物質対応)
対応
加工ねじ
メートルねじ
注意
※DVI端子から音声信号の伝送はできません。
※DVIデュアルリンクモードには対応しておりません。
※本製品に接続するケーブルは5m以下のものをご使用ください。
※切替器・分配器等を併用した場合の表示動作保証はいたしかねます。
商品豆知識
ハンドタップの種類