SKH ハンドタップ メートルねじ・並目 【先#1】

SKH ハンドタップ メートルねじ・並目 【先#1】 - イシハシ精工SKH ハンドタップ メートルねじ・並目 【先#1】 - イシハシ精工

一般的なタップであらゆる方面で使用されています。

用途
加工ねじ:メートルねじ並目
被削材:炭素鋼、アルミ合金、合金鋼。
材質
SKH
先端
先
食付
先端:9山
RoHS指令(10物質対応)
対応
加工ねじ
メートルねじ
内容量
1本
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
下穴径(Φmm)
ねじ長さ(mm)
シャンク径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05681422IS-H-HT-M3.5X0.6-1482.9184
¥1,480
¥1,098
¥1,208(税込)
10日以内出荷
返品不可
05682447IS-H-HT-M11X1.5-1809.6388
¥4,260
¥2,998
¥3,298(税込)
10日以内出荷
返品不可
05686961IS-H-HT-M2X0.4-1401.6153
¥2,460
¥1,798
¥1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする