※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イシハシ精工
SKH ハンドタップ メートルねじ・並目 【先#1】
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全長(mm)
40
40
48
80
ねじ長さ(mm)
15
15
18
38
シャンク径(mm)
3
3
4
8
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
05686961
品番
IS-H-HT-M2X0.4-1
参考基準価格(税別)
¥2,460
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
一般的なタップであらゆる方面で使用されています。
用途
加工ねじ:メートルねじ並目
被削材:炭素鋼、アルミ合金、合金鋼。
全長(mm)
40
下穴径(Φmm)
1.6
ねじ長さ(mm)
15
シャンク径(mm)
3
材質
SKH
先端
先
食付
先端:9山
RoHS指令(10物質対応)
対応
加工ねじ
メートルねじ
商品豆知識
ハンドタップの種類