イシハシ精工
SKH ハンドタップ メートルねじ・並目 【先#1】
一般的なタップであらゆる方面で使用されています。
用途
加工ねじ:メートルねじ並目
被削材:炭素鋼、アルミ合金、合金鋼。
材質
SKH
先端
先
食付
先端:9山
RoHS指令(10物質対応)
対応
加工ねじ
メートルねじ
内容量
1本
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
下穴径(Φmm)
ねじ長さ(mm)
シャンク径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05673006
IS-H-HT-M2.6X0.45-1
44
2.2
16
3
¥
1,700
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
10日以内出荷
返品不可
05673539
IS-H-HT-M8X1.25-1
70
6.8
30
6.2
¥
2,060
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
10日以内出荷
返品不可
05679672
IS-H-HT-M14X2.0-1
88
12
42
10.5
¥
5,060
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
10日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ハンドタップの種類