※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イシハシ精工
SKH ハンドタップ メートルねじ・並目 【先#1】
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全長(mm)
88
44
70
88
ねじ長さ(mm)
42
16
30
42
シャンク径(mm)
10.5
3
6.2
10.5
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
05679672
品番
IS-H-HT-M14X2.0-1
参考基準価格(税別)
¥5,060
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
一般的なタップであらゆる方面で使用されています。
用途
加工ねじ:メートルねじ並目
被削材:炭素鋼、アルミ合金、合金鋼。
全長(mm)
88
下穴径(Φmm)
12
ねじ長さ(mm)
42
シャンク径(mm)
10.5
材質
SKH
先端
先
食付
先端:9山
RoHS指令(10物質対応)
対応
加工ねじ
メートルねじ
商品豆知識
ハンドタップの種類