曜日別特売

SKH ハンドタップ メートルねじ・細目 【先#1】

SKH ハンドタップ メートルねじ・細目 【先#1】 - イシハシ精工

一般的なタップであらゆる方面で使用されています。

用途
加工ねじ:メートル細目ねじ
被削材:炭素鋼、アルミ合金、合金鋼。
材質
SKH
全長(mm)
70
先端
先
下穴径(Φmm)
7
ねじ長さ(mm)
30
食付
先端:9山
シャンク径(mm)
6.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
加工ねじ
メートル細目ねじ
内容量
1本
注意
※連続使用(30分以上)する場合は定格容量の80%を超えないでご使用ください。
※アイロン・ホットプレート・ドライヤー・炊飯器・ケトルなどの変圧器の容量を超える家電は使用できません。
※日本国内では使用できません。
※本製品のAC出力は疑似正弦波のため機器によっては使用できない場合があります。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05687162IS-H-HT-M8X1.0-1
¥2,570
¥1,898
¥2,088(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする