※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イシハシ精工
SKH ハンドタップ メートルねじ・細目 【先#1】
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
05687162
品番
IS-H-HT-M8X1.0-1
参考基準価格(税別)
¥2,570
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
一般的なタップであらゆる方面で使用されています。
用途
加工ねじ:メートル細目ねじ
被削材:炭素鋼、アルミ合金、合金鋼。
材質
SKH
全長(mm)
70
先端
先
下穴径(Φmm)
7
ねじ長さ(mm)
30
食付
先端:9山
シャンク径(mm)
6.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
加工ねじ
メートル細目ねじ
注意
※連続使用(30分以上)する場合は定格容量の80%を超えないでご使用ください。
※アイロン・ホットプレート・ドライヤー・炊飯器・ケトルなどの変圧器の容量を超える家電は使用できません。
※日本国内では使用できません。
※本製品のAC出力は疑似正弦波のため機器によっては使用できない場合があります。
商品豆知識
ハンドタップの種類