曜日別特売

SKH ハンドタップ ユニファイねじ・並目 【上#3】

SKH ハンドタップ ユニファイねじ・並目 【上#3】 - イシハシ精工SKH ハンドタップ ユニファイねじ・並目 【上#3】 - イシハシ精工

一般的なタップであらゆる方面で使用されています。

用途
加工ねじ:ユニファイ並目ねじ
被削材:炭素鋼、アルミ合金、合金鋼。
材質
SKH
先端
上
食付き部の山数
1.5山
食付
先端:1.5山
RoHS指令(10物質対応)
対応
加工ねじ
ユニファイねじ
内容量
1本
注意
※使用される回転工具の取扱説明書をよくお読み頂き、回転数・回転方向・直径・穴径・軸径等の使用条件が適合する事をご確認ください。
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
山数
ねじ長さ(mm)
シャンク径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05672428IS-H-HT-NO.10NC24-324225.5
¥1,880
¥1,398
¥1,538(税込)
10日以内出荷
返品不可
05673076IS-H-HT-NO.8NC32-332205
¥1,880
¥1,398
¥1,538(税込)
10日以内出荷
返品不可
05676732IS-H-HT-3/8NC16-316357
¥3,150
¥2,298
¥2,528(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする